€ 9,44/ setexcl. btw
€ 11,43incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 374 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Dikte | 58 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 36 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1.3/8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 36 |
Type | Borgring |