€ 7,50/ setexcl. btw
€ 9,07incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 344 mm |
Buitendiameter | 485 mm |
Dikte | 58 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 33 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1.1/4 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 33 |
Type | Borgring |