€ 3,13/ setexcl. btw
€ 3,79incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 234 mm |
Buitendiameter | 345 mm |
Dikte | 34 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 22 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 22 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 7/8 |