€ 1,36/ setexcl. btw
€ 1,64incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 254 mm |
Dikte | 34 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 16 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 5/8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
Type | Borgring |