€ 0,89/ setexcl. btw
€ 1,08incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 114 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Dikte | 25 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 11 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 11 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 7/16 |