Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Borgring Delta Protekt 42mm Staal

  • ERIKS:23592243
  • Fabrikant:7330948425737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,43/ setexcl. btw

€ 12,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORD-LOCK
Materiaal
Staal
Binnendiameter
432 mm
Buitendiameter
63 mm
Dikte
58 mm
Oppervlaktebescherming
Delta Protekt®
Maat
42 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
42
Type
Borgring