€ 2,17/ setexcl. btw
€ 2,62incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 10.3 mm |
Buitendiameter | 16.6 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 3/8 |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 3/8 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |