Eriks
NOELLE

NOELLE Schilders-verfroller nylon 18cm

  • ERIKS:12739706
  • Fabrikant:4250560501011
Image 1
Schilders-verfroller nylon

Uitvoering: geschikt voor verfrolhouder 8 mm.



100% polyamide, poolhoogte 14 mm, met blauwe draad, oplosmiddelbestendig, niet gevoerd, geschikt voor gladde ondergronden, voor coatings, bijzonder slijtvast.

Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOELLE
Rolbreedte
180 mm