Eriks
NLG

NLG Valbeveiliging GO niet rekbaar, 0,25m Draagkracht 5kg

  • ERIKS:14593248
  • Fabrikant:5060572180758
Image 1
Valbeveiliging GO™, star

Uitvoering: gemaakt met een uiterst duurzame stof met 2 vrij draaibare 360° karabijnhaken. De speciale karabijnhaak voorkomt dat de valbeveiliging wordt verwrongen. De Quick Clips™-bevestiging maakt een snelle en tegelijk veilige bevestiging aan ankerpunten mogelijk. Dynamische belasting: 2:1 veiligheidsfactor

Opslaan in lijst

€ 19,38/ stukexcl. btw

€ 23,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NLG