Eriks
NLG

NLG AeroPouch gereedschapstas2xD ring 250x200x100mm Draagkracht 5kg

  • ERIKS:14593250
  • Fabrikant:5060572180482
Image 1
Aero Pouch™ gereedschapstas

Uitvoering: een innovatief sluitsysteem maakt snelle toegang tot de inhoud mogelijk. De zijvakken zijn gemaakt van Mega Mesh™. De twee D-ringen zijn bevestigingspunten die dienen voor het bevestigen van riembanden of gereedschap. Dankzij de gesp aan de achterkant kan de tas gemakkelijk aan een riem worden bevestigd. Dynamische belasting: 2:1 veiligheidsfactor

Toepassing: voor het opbergen van kleine onderdelen zoals pennen, schroeven en spijkers.

Opslaan in lijst

€ 95,61/ stukexcl. btw

€ 115,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NLG