Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig zich instellende kogellager 1307 AV

  • ERIKS:24023100
  • Fabrikant:7316578055186
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor tweerijige zich instellende kogellagers DIN 630, serie 13
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72.7 mm
Breedte
3 mm
Lager
1307
Materiaal
Staal gegalvaniseerd