Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig zich instellende kogellager 1208 AV

  • ERIKS:23773549
  • Fabrikant:7316578054769
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor tweerijige zich instellende kogellagers DIN 630, serie 12
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
74.6 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
1208
Materiaal
Staal gegalvaniseerd