Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig zich instellende kogellager 1202 AV

  • ERIKS:11936629
  • Fabrikant:7316578054448
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor tweerijige zich instellende kogellagers DIN 630, serie 12
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32.8 mm
Breedte
2 mm
Lager
1202
Materiaal
Staal gegalvaniseerd