Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig tonlager 23140 JV

  • ERIKS:24023122
  • Fabrikant:7316578005273
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige tonlagers DIN 635, serie 231Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 57,28/ stukexcl. btw

€ 69,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
5 mm
Lager
23140
Materiaal
Staal gegalvaniseerd