Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig tonlager 23136 JV

  • ERIKS:24023118
  • Fabrikant:7316578005235
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige tonlagers DIN 635, serie 231Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 27,52/ stukexcl. btw

€ 33,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
5 mm
Lager
23136
Materiaal
Staal gegalvaniseerd