Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig tonlager 23132 JV

  • ERIKS:24023115
  • Fabrikant:7316578005198
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige tonlagers DIN 635, serie 231Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 25,92/ stukexcl. btw

€ 31,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
5 mm
Lager
23132
Materiaal
Staal gegalvaniseerd