Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig tonlager 23126 JV

  • ERIKS:23773782
  • Fabrikant:7316578005136
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige tonlagers DIN 635, serie 231Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 14,66/ stukexcl. btw

€ 17,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
144 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
4 mm
Lager
23126
Materiaal
Staal gegalvaniseerd