Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig tonlager 23124 JV

  • ERIKS:23281776
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige tonlagers DIN 635, serie 231Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
134 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
4 mm
Lager
23124
Materiaal
Staal gegalvaniseerd