Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3311 AV

  • ERIKS:23281485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,47/ stukexcl. btw

€ 9,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
113.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
3311
Materiaal
Staal gegalvaniseerd