Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3308 AV

  • ERIKS:23773556
  • Fabrikant:7316578008427
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 33Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
83.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
3308
Materiaal
Staal gegalvaniseerd