Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3306 AV

  • ERIKS:14038072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
67.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
3306
Materiaal
Staal gegalvaniseerd