Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3304 AV

  • ERIKS:23774096
  • Fabrikant:7316578008342
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 33Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
3304
Materiaal
Staal gegalvaniseerd