Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3303 AV

  • ERIKS:24204111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
43.7 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
3303
Materiaal
Staal gegalvaniseerd