Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3302 AV

  • ERIKS:23773554
  • Fabrikant:7316578008267
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 33Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
38.8 mm
Breedte
2 mm
Lager
3302
Materiaal
Staal gegalvaniseerd