Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3218 AV

  • ERIKS:24208255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
153.5 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
3218
Materiaal
Staal gegalvaniseerd