Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3212 AV

  • ERIKS:23773553
  • Fabrikant:7316578007284
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor tweerijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 32Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
104.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
3212
Materiaal
Staal gegalvaniseerd