Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3211 AV

  • ERIKS:14038118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
94.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
3211
Materiaal
Staal gegalvaniseerd