Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3208 JV

  • ERIKS:11936713
  • Fabrikant:7316578007215
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor tweerijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 32
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
3 mm
Lager
3208
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026