Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor tweerijig hoekcontactkogellager 3208 AV

  • ERIKS:24205561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
75.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
3208
Materiaal
Staal gegalvaniseerd