Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33216 AV

  • ERIKS:23773984
  • Fabrikant:7316578008885
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 332
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
136 mm
Breedte
11.2 mm
Lager
33216
Materiaal
Staal gegalvaniseerd