Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33213 AV

  • ERIKS:24023296
  • Fabrikant:7316578008854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
116.5 mm
Breedte
9.2 mm
Lager
33213
Materiaal
Staal gegalvaniseerd