Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33208 AV

  • ERIKS:23773978
  • Fabrikant:7316578008779
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 332
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Breedte
7.2 mm
Lager
33208
Materiaal
Staal gegalvaniseerd