Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33207 AV

  • ERIKS:23773977
  • Fabrikant:7316578008762
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 332
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
69.5 mm
Breedte
6.2 mm
Lager
33207
Materiaal
Staal gegalvaniseerd