Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33205 AV

  • ERIKS:23773975
  • Fabrikant:7316578008731
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 332
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
51 mm
Breedte
4.2 mm
Lager
33205
Materiaal
Staal gegalvaniseerd