Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33030 AV

  • ERIKS:11937932
  • Fabrikant:7316578059238
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 330
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 23,39/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
13.5 mm
Lager
33030
Materiaal
Staal gegalvaniseerd