Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33018 AV

  • ERIKS:24023271
  • Fabrikant:7316578048768
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 330
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
137 mm
Breedte
6.7 mm
Lager
33018
Materiaal
Staal gegalvaniseerd