Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33013 AV

  • ERIKS:24023269
  • Fabrikant:7316578049765
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 330
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
98.4 mm
Breedte
6.2 mm
Lager
33013
Materiaal
Staal gegalvaniseerd