Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33012 AV

  • ERIKS:23773966
  • Fabrikant:7316578008205
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 330
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
93.2 mm
Breedte
6.5 mm
Lager
33012
Materiaal
Staal gegalvaniseerd