Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33011 AV

  • ERIKS:24023268
  • Fabrikant:7316578048751
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 330
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
88.4 mm
Breedte
6.5 mm
Lager
33011
Materiaal
Staal gegalvaniseerd