Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 33009 AV

  • ERIKS:24023267
  • Fabrikant:7316578048706
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 330
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
73.5 mm
Breedte
5.5 mm
Lager
33009
Materiaal
Staal gegalvaniseerd