Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32318 AV

  • ERIKS:23773960
  • Fabrikant:7316578008151
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
189.5 mm
Breedte
15.1 mm
Lager
32318
Materiaal
Staal gegalvaniseerd