Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32315 AV

  • ERIKS:23773957
  • Fabrikant:7316578008137
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
159.5 mm
Breedte
13.6 mm
Lager
32315
Materiaal
Staal gegalvaniseerd