Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32310 AV

  • ERIKS:23773950
  • Fabrikant:7316578007499
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
109.5 mm
Breedte
9.6 mm
Lager
32310
Materiaal
Staal gegalvaniseerd