Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32306 JV

  • ERIKS:23773946
  • Fabrikant:7316578049734
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
37.2 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
32306
Materiaal
Staal gegalvaniseerd