Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32306 AV

  • ERIKS:23773945
  • Fabrikant:7316578007970
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,13/ stukexcl. btw

€ 5,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
71.5 mm
Breedte
6.1 mm
Lager
32306
Materiaal
Staal gegalvaniseerd