Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32304 AV

  • ERIKS:23773943
  • Fabrikant:7316578007888
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
51.5 mm
Breedte
4.6 mm
Lager
32304
Materiaal
Staal gegalvaniseerd