Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32303 AV

  • ERIKS:23773942
  • Fabrikant:7316578007871
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 323
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
46.5 mm
Breedte
4.6 mm
Lager
32303
Materiaal
Staal gegalvaniseerd