Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32220 AV

  • ERIKS:23773934
  • Fabrikant:7316578007802
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
179.5 mm
Breedte
10.6 mm
Lager
32220
Materiaal
Staal gegalvaniseerd