Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32216 JV

  • ERIKS:11937269
  • Fabrikant:7316578007758
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 9,57/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
87.2 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
32216
Materiaal
Staal gegalvaniseerd