Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32216 AV

  • ERIKS:23773930
  • Fabrikant:7316578007741
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
139.5 mm
Breedte
7.6 mm
Lager
32216
Materiaal
Staal gegalvaniseerd